アズワン
直径4cm双輪キャスター 4個組
セット内容
ストッパー付き・無し×各2個、スプリングワッシャー×4個
材質
キャスター部:樹脂製
ねじ径
3/8w
耐荷重(kg)
50/個
アズワン品番
61-7184-32
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74224632
61-100-8-2
40
¥2,370
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください