曜日別特売

ワイヤーラック 重量棚展開 H210cm 5段 D45.7cm

ワイヤーラック 重量棚展開 H210cm 5段 D45.7cm - アズワン
仕様組立式、アジャスター付き 棚は25mm間隔で高さを調節できます。、キャスター別売別売(61-66-6~9)、※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。、段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。、キャスターで走行移動時はナイロン製キャスターで80、樹脂製キャスターで30が目安です。内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422819361-62-11-1907457211618~35スチール製 クロームメッキ
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422820261-62-11-21217457211618~35スチール製 クロームメッキ
37,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422821861-62-11-31514457211618~35スチール製 クロームメッキ
44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7422822761-62-11-41514457211618~35スチール製 クロームメッキ
52,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

重量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする