シェルフワゴンH80cm 2段展開

シェルフワゴンH80cm 2段展開 - アズワン
仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー有り材質(本体)スチール製、クロームメッキ、(キャスター)ナイロン製質量(kg)12タイプ組立式ピッチ(mm)(かご)25耐荷重(kg)(ナイロン製キャスター使用時)80、(樹脂製キャスター使用時)30キャスター径(Φmm)75アズワン品番61-7197-14内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ワイヤーラックの最大耐荷重はラック1台あたりの静止時の加重です。
※段(棚1枚)あたりの耐荷重にご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422827261-63-1-3
21,200
21,100
23,210(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする