アズワン
ワイヤーラック スチール棚 D45cmタイプ
仕様
スリーブ×4個付き
耐荷重
100
素材
スチール製 クロームメッキ
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74228473
61-64-8-1
W60.9cm
W60.9×D45.7cm
61-7197-45
¥3,230
¥
3,220
¥3,542
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228482
61-64-8-2
W90.7cm
W90.7×D45.7cm
61-7197-46
¥3,980
¥
3,970
¥4,367
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74228498
61-64-8-3
W121.2cm
W121.2×D45.7cm
61-7197-47
¥4,920
¥
4,910
¥5,401
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000