曜日別特売

ワイヤーラック 重量用スチール棚

ワイヤーラック 重量用スチール棚 - アズワン
仕様スリーブ×4個付き耐荷重200素材スチール製 クロームメッキ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422850761-64-10-1W90.7cmW90.7×D45.7cm61-7197-48
4,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422851661-64-10-2W121.2cmW121.2×D45.7cm61-7197-49
6,050
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422852561-64-10-3W151.4cmW151.4×D45.7cm61-7197-50
7,380
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422853461-64-10-4W182.2cmW182.2×D45.7cm61-7197-51
8,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする