ワイヤーラックスチールカゴ棚 D45cmタイプ

ワイヤーラックスチールカゴ棚 D45cmタイプ - アズワン
仕様スリーブ×4個付き耐荷重40素材スチール製 クロームメッキ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422891861-65-12-1W60.9cmW60.9×D45.7cm カゴの深さ61-7197-92
5,110
5,100
5,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
7422892761-65-12-2W90.7cmW90.7×D45.7cm カゴの深さ61-7197-93
6,630
6,620
7,282(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする