ワイヤーラック用サイドネット

ワイヤーラック用サイドネット - アズワン
仕様取付金具別売(連結金具やSフックで取り付けてください。ネット1枚あたり最低2個の金具が必要です。下部も止めるためには4個必要です。)素材スチール製 クロームメッキ内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7422895461-65-16-1H115cmW40×H115cm ネットピッチ61-7197-99
2,750
2,740
3,014(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422896361-65-16-2H145cmW40×H145cm ネットピッチ61-7198-01
3,230
3,220
3,542(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7422897261-65-16-3H175cmW175×H115cm ネットピッチ61-7198-02
3,890
3,880
4,268(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする