アズワン
4段バッグツリー バッグツリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
52×52×182
耐荷重(kg)
4/本
材質
スチール製 粉体塗装(サンドブラック)
質量(kg)
7.1
高さ(mm)
1820
アズワン品番
61-7202-24
バー(cm)
(上段・2段目)20、(3段目・下段)25
ベース寸法(cm)
Φ43
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74231212
61-78-9-1
¥49,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください