カントリーテーブル ホワイト

カントリーテーブル ホワイト - アズワン
仕様組立式、※手作りのため木目の節・塗装のムラ・色の差があります。風合いとしてお楽しみください。耐荷重30素材天然木内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423211361-83-2-1W90cm12W90×D60×H71.5cm 引き出し内寸61-7203-59
71,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423212261-83-2-2W150cm20W150×D80×H72cm 引き出し内寸61-7203-60
110,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423213861-83-2-3W180cm30W180×D90×H72cm 引き出し内寸61-7203-61
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423214761-83-2-4W120cmスリムロータイプ14W120×D45×H45cm 引き出し内寸61-7203-62
66,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423215661-83-2-5W120cmスリム15W120×D45×H71.5cm 引き出し内寸61-7203-63
68,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする