アズワン
アイランド3段テーブル オーバル
仕様
組立式、床面傷防止樹脂パーツ付き、※キャスターは取り付けできません。、※プラスドライバー必要
質量(kg)
26
サイズ
W152.8×D122.3×H100cm 棚
耐荷重
20/段
素材
メラミン化粧合板18mm厚
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74232357
61-85-1-1
ホワイト
61-7204-05
¥86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74232366
61-85-1-2
エクリュ
61-7204-06
¥86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74232375
61-85-1-3
ダークブラウン
61-7204-07
¥86,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください