曜日別特売

収納トロッコ

収納トロッコ - アズワン
仕様樹脂製単輪キャスター付き(ストッパー無し×4個)、21-97-2-1~2の専用トロッコです。質量(kg)12.5サイズW85×D44×H57cm 収納内寸耐荷重20素材木製内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423263761-90-10-1エクリュ61-7205-08
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423264661-90-10-2ダークブラウン61-7205-09
32,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする