アズワン
木製キューブステージ
仕様
アジャスター×4個付き、※アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません。、※危険防止のため、安全加工を施すか(61-84-5)コーナーカバーのご利用をおすすめします。
耐荷重
30
素材
木製
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74232673
61-90-2-2
H60cmダークブラウン
7
W60×D60×H60cm
61-7205-14
¥34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74232682
61-90-2-1
H60cmホワイト
7
W60×D60×H60cm
61-7205-15
¥39,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74232698
61-90-2-4
H90cmダークブラウン
9
W60×D60×H90cm
61-7205-16
¥39,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
74232707
61-90-2-3
H90cmホワイト
9
W60×D60×H90cm
61-7205-17
¥45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください