アズワン
スチールクリア シングルハンガー
スチールの素材感を最大限生かした色合いやムラのある風合いをお楽しみください。10cm間隔で7段階の高さ調節ができます。
仕様
アジャスター付き、キャスター:ストッパー無し
材質
スチール製、クリア塗装
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
50
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
70
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※色やムラの出方に多少のバラツキがあります。
※商品特性上いずれもキズが付きやすく、サビが生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74232883
61-93-7-1
W90cmタイプ
8.4
94×45×122~182
61-7205-37
¥32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74232892
61-93-7-2
W120cmタイプ
8.8
124×45×122~182
61-7205-38
¥36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください