曜日別特売

アンティークゴールド シングルハンガー 装飾タイプ

アンティークゴールド シングルハンガー 装飾タイプ - アズワン
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き種別W120cmタイプ材質スチール製、アンティークゴールドメッキ質量(kg)7タイプ組立式耐荷重(kg)25パイプ径(Φmm)(ハンガー)22、(外)25.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)129×43×121~181高さ調節10cm間隔アズワン品番61-7206-22内寸(cm)(バー)W117.7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423329461-97-5-2
31,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする