曜日別特売

アンティークゴールド シングルハンガー アールタイプ

アンティークゴールド シングルハンガー アールタイプ - アズワン
仕様アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き材質スチール製、アンティークゴールドメッキタイプ組立式耐荷重(kg)30パイプ径(Φmm)(ハンガー)25、(外)25.4内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
内寸(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423331261-96-1-1W90cmタイプ590×40×115~17561-7206-28(バー)W72.2
43,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423332861-96-1-2W120cmタイプ5.4125×40×115~17561-7206-29(バー)W102
47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする