アズワン
アンティークゴールド T字ハンガー アールタイプ T字ハンガー
仕様
アジャスター付き(ボルト径3/8w)付き
材質
スチール製、アンティークゴールドメッキ
質量(kg)
5.4
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30
パイプ径(Φmm)
(ハンガー)25、(外)25.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
125×40×115~175
アズワン品番
61-7206-31
内寸(cm)
(バー)W102
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※アンティークゴールドメッキは色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74233337
61-96-3-1
¥35,900
¥
35,800
¥39,380
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000