アズワン
バッグツリー キャスター付き バッグツリー
ハンガーの高さと方向を調節できます。
仕様
キャスター:ストッパー付き×2個、無し×3個
材質
スチール製、クロームメッキ
質量(kg)
5.9
タイプ
組立式
耐荷重(kg/段)
10
キャスター径(Φmm)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×50×165
アズワン品番
61-7207-70
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74234238
61-101-6-1
¥22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください