曜日別特売

ともえ4段回転小物掛け ともえ4段掛け

ともえ4段回転小物掛け ともえ4段掛け - アズワン

リングを自由に高さ調節できます。靴下・手袋などの陳列に最適です。

仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個材質スチール製、クロームメッキ質量(kg)7.3タイプ組立式耐荷重(kg/段)5ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165アズワン品番61-7207-91内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423442361-102-4-1
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする