曜日別特売

円型4段回転小物掛け 円型4段掛け

円型4段回転小物掛け 円型4段掛け - アズワン

スカーフなどの小物陳列にお使いください。

仕様キャスター:ストッパー有り×2個、キャスター:ストッパー無し×3個材質スチール製、クロームメッキ質量(kg)8.2タイプ組立式耐荷重(kg/段)5ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.4×48.4×165アズワン品番61-7207-92内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423443261-102-5-1
20,800
20,700
22,770(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする