曜日別特売

クォーターラック

クォーターラック - アズワン
仕様組立式、壁面でご利用の場合2台、中央でご利用の場合4台必要です。、※連結金具は付いていません。質量(kg)8.5サイズW57×D40×H137cm 棚内寸耐荷重全体素材パーティクルボード内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423471261-104-5-161-7208-25ナチュラル
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423472861-104-5-261-7208-26ホワイト
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423473761-104-5-361-7208-27ブラウン
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする