折りたたみワゴン クローム

折りたたみワゴン クローム - アズワン

セールや店頭陳列に大活躍のワゴンが、この価格!小物も陳列できる細かなネットピッチ。
高級感のあるクロームメッキ仕様です。カンタンに折りたたんで省スペースに収納。
商品を積載したまま移動できます。

耐荷重(kg)50ネット目30×70mmピッチキャスター径(Φmm)50仕様アジャスター付き、キャスター:ストッパー無しボルト径3/8w内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423514861-112-1-161-7209-1410.690×60×78.2
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423515761-112-1-261-7209-1513.7120×60×78.2
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする