アズワン
ワゴン用上置きカゴ
仕様
組立式、カゴは上下移動できます。
耐荷重
15/段
素材
スチール製 粉体塗装
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74235297
61-112-7-1
W90cm用
W85×D35×H56cm カゴ
61-7209-29
¥7,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74235306
61-112-7-2
W120cm用
W115×D35×H56cm カゴ
61-7209-30
¥9,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000