イベントワゴン

イベントワゴン - アズワン
仕様組立式、※プラスドライバー必要耐荷重全体素材スチール製 粉体塗装 天板内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423544661-111-14-1W90cm18W90×D60×H180cm カゴの深さ61-7209-68
104,000
103,000
113,300(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
7423545561-111-14-2W120cm27W120×D70×H180cm カゴの深さ61-7209-69
71,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする