アズワン
3段ワゴン
ヒナ段タイプなので、下の段の商品もよく見えます。
仕様
直径4cm(ストッパー・無し×各2個)ボルト径
材質
スチール製、粉体塗装(ホワイト)
質量(kg)
11
タイプ
組立式
耐荷重(kg/段)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
82×70×92
アズワン品番
61-7210-15
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74235744
61-114-11-1
¥30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください