曜日別特売

スキマ型4段エンドワゴン

スキマ型4段エンドワゴン - アズワン

レジ横での小物商品の陳列などにご利用ください。カゴの位置は、上下に自由に調節できます。

仕様キャスター:ストッパー無し、カゴは上下に移動可能材質スチール製タイプ組立式耐荷重(kg/段)8ボルト径M8キャスター径(Φmm)40内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1台1台手づくりのため、寸法には数mmの誤差が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423584861-114-9-1740×35×14061-7210-25
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423585761-114-9-211.660×45×13561-7210-26
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする