アズワン
ディスプレーネット 白
仕様
上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。
サイズ
ネット面
耐荷重
20
素材
スチール製 粉体塗装
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74236505
61-125-8-1
W45cm
61-7211-04
¥
19,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74236514
61-125-8-2
W60cm
61-7211-05
¥
20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74236523
61-125-8-3
W90cm
61-7211-06
¥
23,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください