曜日別特売

ディスプレーネット 長ネットタイプ W90cm

ディスプレーネット 長ネットタイプ W90cm - アズワン
仕様上部スライドねじ固定式、下部アジャスター付き、※ご購入前に必ず床と天井の取付場所の強度をご確認ください。サイズネット面耐荷重20素材スチール製 粉体塗装内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423656661-125-10-161-7211-10
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
7423657561-125-10-261-7211-11
26,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする