アズワン
ネットスタンド H180cm
お店に合わせて選べる3色。ネット面高さ160cmと大量陳列が可能。
仕様
キャスター:ストッパー無し
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
8.3
タイプ
組立式
耐荷重(kg)
30
ボルト径
3/8w
キャスター径(Φmm)
40
ネット目
50mmピッチ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
90×48×180
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)85×160
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74237406
61-129-7-1
白
61-7212-02
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
74237415
61-129-7-2
黒
61-7212-03
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください