曜日別特売

三角回転ネット什器

三角回転ネット什器 - アズワン三角回転ネット什器 - アズワン

小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。

仕様キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個材質スチール製、粉体塗装質量(kg)10.8タイプ組立式耐荷重(kg)20適合品番ポップオプション別売(61-126-8-1~5)キャスター径(Φmm)40ネット目50mmピッチ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57×57×110~165寸法(幅W×高さH)(cm)(ネット面)40×90内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423754661-126-5-161-7212-36
23,800
23,700
26,070(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423755561-126-5-261-7212-37
23,800
23,700
26,070(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする