アズワン
4面回転ネット什器
小物類のディスプレーに。省スペース設計なのでレジ回りなどでも活躍します。
材質
スチール製、粉体塗装
質量(kg)
12.7
耐荷重(kg)
20
タイプ
組立式
キャスター径(Φmm)
40
仕様
キャスター:ストッパー有り×3個、無し×2個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
57×57×110~165
適合品番
ポップオプション別売(61-126-8-1~5)
寸法(幅W×高さH)(cm)
(ネット面)40×90
ネット目
50mmピッチ
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74237564
61-126-6-1
61-7212-38
白
¥24,800
¥
24,700
¥27,170
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74237573
61-126-6-2
61-7212-39
黒
¥24,800
¥
24,700
¥27,170
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000