アズワン
卓上ネットスタンド
仕様
組立式
種別
白
サイズ
W43×D25×H60cm ネット面
耐荷重
3
アズワン品番
61-7213-71
素材
スチール製 粉体塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74238702
61-127-9-1
¥6,630
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください