アズワン
木製スリム立掛けミラー(鏡厚5mm)
仕様
転倒防止金具・ひも付き、※壁に吊るしてのご使用はできません。
種別
ホワイト
質量(kg)
12.5
サイズ
W45×D3×H170cm 鏡面
アズワン品番
61-7213-74
素材
枠
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74238727
61-133-1-2
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください