木製ワイド立掛けミラー(鏡厚5mm)

木製ワイド立掛けミラー(鏡厚5mm) - アズワン
仕様転倒防止金具・ひも付き、※壁に吊るしてのご使用はできません。質量(kg)13.6サイズW60×D3×H170cm 鏡面素材内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423873661-133-2-1ナチュラル61-7213-75
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423874561-133-2-2ホワイト61-7213-76
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7423875461-133-2-3ダークブラウン61-7213-77
24,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする