ローコストスチールミラー(鏡厚5mm)

ローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - アズワンローコストスチールミラー(鏡厚5mm) - アズワン
(1件のレビュー)

この質感で、この価格!他にはないお買得ミラー。裏面も化粧仕上げしています。

タイプ組立式ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×154内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※色の出方に多少のバラツキがあります。あらかじめご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7423888561-134-1-110クローム スタンドミラー61-7213-96
26,500
26,400
29,040(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423890361-134-1-410.4アンティークゴールド61-7213-98
41,600
41,500
45,650(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7423889461-134-1-310ブラック61-7213-97
16,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74238903
2021-08-17
用途: 待ちに待った甲斐が有りました。
サービス業

お盆休みを挟んでしまった為、考えていた予定より到着までの日数がかかってしまいましたが待ちに待った甲斐が有りました。アンチックゴールドが落ち着いていて、大きさがジャスト欲しい大きさでした。シンプルで安定した形で安心感が有ります。スタンバイは裏返して置いて置けるので、更に良し。キャスター式もスムーズで移動も楽です。組み立ては一人でするのには若干苦労しましたが、工夫しつつ何とか出来ました。良い物が手に入って満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする