アズワン
木製作業台 収納付き 錠無し
木製作業台にR加工を施して、安全性がUPしました。店内の色目に合うように3色そろえました。
付属品
可動棚×1枚
材質
木製、天板
質量(kg)
15
耐荷重(kg)
20
キャスター径(Φmm)
65
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74240854
61-146-1-1
エクリュ
¥75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240863
61-146-1-3
ダークブラウン
¥75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74240872
61-146-1-2
ホワイト
¥75,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください