アズワン
サイズシール
材質
コート紙
寸法(cm)
3×1.5
内容量
1セット(100片)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
表示内容
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74251582
61-200-17-1
黄
だ円形
S
61-7233-14
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
74251598
61-200-17-2
緑
だ円形
M
61-7233-15
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
74251607
61-200-17-3
青
だ円形
L
61-7233-16
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
74251616
61-200-17-4
茶
だ円形
LL
61-7233-17
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
74251625
61-200-17-5
白
角形
フリー
61-7233-18
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください