婦人フレキシブルマネキン

婦人フレキシブルマネキン - アズワン
性別婦人タイプ全身サイズ9号仕様組立式、腰安定パイプ付き、腰の部分で固定します。靴を履かせることができます。素材ボディ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425345461-186-5-1アイボリー
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7425346361-186-5-2グレー
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
7425347261-186-5-3
85,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする