曜日別特売

両面用サインホルダー

両面用サインホルダー - アズワン
仕様約1mm厚までのポップをご使用いただけます。素材透明アクリル1.8mm厚内容量1セット(12個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
サイズ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425574661-207-4-961-7239-32W10.7×D6.8×H15.5cmA6タテ
6,240
6,230
6,853(税込)
7日以内出荷
返品不可
7425575561-207-4-1061-7239-33W15.2×D4.7×H10.9cmA6ヨコ
7,940
7,930
8,723(税込)
7日以内出荷
返品不可
7425576461-207-4-1161-7239-34W12.9×D7.3×H18.3cm写真2L版
9,060
9,050
9,955(税込)
7日以内出荷
返品不可
7425577361-207-4-1461-7239-36W21.2×D6.3×H15.5cmA5ヨコ
11,300
11,200
12,320(税込)
7日以内出荷
返品不可
7425578261-207-4-1561-7239-37W10.1×D8.5×H21.5cmA4三つ折タテ
9,700
9,690
10,659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする