シンプルスチールイーゼル ブラック

シンプルスチールイーゼル ブラック - アズワン
仕様61-218-8-1キューブウェイトをご利用いただけます。、※使用例のパネルは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。質量(kg)1.1サイズW44×D38.5×H96cm ボード受け耐荷重2.8アズワン品番61-7246-49素材スチール製 粉体塗装内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7425961461-221-8-1
12,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする