アズワン
簡易型ポスタースタンド
仕様
組立式 ・高さは調整可能です。、屋内用、※使用例のポスターは販売していません。、※屋外で使用される場合、強風時は転倒の恐れがありますので、室内へお入れください。また雨天時での屋外での使用はお避けください。
素材
樹脂製
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
質量(kg)
サイズ
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74260305
61-233-11-1
61-7247-39
約1.9
W60×D59.5×H185~300cm
A1用
¥
7,760
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74260314
61-233-11-2
61-7247-40
約2
W73×D59.5×H204~300cm
B1用
¥
8,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください