アズワン
スリム案内スタンド
仕様
組立式、※転倒の可能性がある為、屋外でのご使用は避けてください。、※掲示物は普通紙程度の厚みの用紙に適合します。、※枠有りの為、掲示物の外周が0.5cmほど隠れます。
セット内容
本体×1 透明プレート×2
種別
H135cm 専用プレート
素材
スチール製 粉体塗装 透明プレート
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(kg)
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74260436
61-225-8-1
A4用
4
ブラック
61-7247-61
¥29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74260445
61-225-8-2
A4用
4
シルバー
61-7247-62
¥29,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74260454
61-225-8-3
A3用
5
ブラック
61-7247-63
¥37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
74260463
61-225-8-4
A3用
5
シルバー
61-7247-64
¥37,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください