アズワン
ミニハンガーセットA(C-1・G-2兼用)
サイズ
輪部分の内径
仕様
ハンガー×各1、※レールに取り付けたフックに引っ掛けて使用します。、ハンガー部はスライド式で上下に動かせ、お好みの位置で展示物を飾れます。、※壁面への取り付けの際は、下地(木の芯材・軽量鉄骨)があることをご確認ください。
セット内容
ワイヤー
耐荷重
20
素材
ステンレス製
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74261662
61-235-2-1
1m
61-7249-56
¥3,380
取扱い終了
返品不可
74261678
61-235-2-2
1.5m
61-7249-57
¥3,780
取扱い終了
返品不可
74261687
61-235-2-3
2m
61-7249-58
¥4,160
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください