アズワン
のぼり用ポール(3m伸縮式)
仕様
横棒L85cm付き
サイズ
全長3m 収納時寸法
素材
スチール製 樹脂コーティング
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74262256
61-234-2-1
1本
青
青
61-7250-44
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74262283
61-234-2-5
1セット(20本)
青
青
61-7250-48
¥
10,700
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74262265
61-234-2-3
1本
白
白
61-7250-46
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74262292
61-234-2-7
1セット(20本)
白
白
61-7250-50
¥
10,700
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74262274
61-234-2-4
1本
黒
黒
61-7250-47
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
74262308
61-234-2-8
1セット(20本)
黒
黒
61-7250-51
¥
10,700
¥
10,600
¥
11,660
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000