アズワン
のぼり用ポールスタンド 注水型
サイズ
約40cm角×H20cm
仕様
寒冷地では冬場は水の代わりに砂をお入れください。、※61-234-4強風型ポールにはご使用になれません。
素材
ポリエチレン製
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74262317
61-234-3-1
1個
青
満水時約15
61-7250-52
¥2,560
取扱い終了
返品不可
74262326
61-234-3-2
1個
白 約40cm角×H20
満水時約15
61-7250-53
¥2,560
取扱い終了
返品不可
74262335
61-234-3-3
1個
黒
満水時約15
61-7250-54
¥2,310
取扱い終了
返品不可
74262344
61-234-3-4
1セット(6台)
青
満水時約15(1台あたり)
61-7250-55
¥14,000
取扱い終了
返品不可
74262353
61-234-3-5
1セット(6台)
白 約40cm角×H20
満水時約15(1台あたり)
61-7250-56
¥14,000
取扱い終了
返品不可
74262362
61-234-3-6
1セット(6台)
黒
満水時約15(1台あたり)
61-7250-57
¥14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください