オーガンジーポーチ ピンク

オーガンジーポーチ ピンク - アズワン
ピンク仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。素材ナイロン製内容量1セット(10枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6171178361-269-18-2【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封・キャンセル品)100140[100]
1,2601,071
975
アウトレット
1,073(税込)
当日出荷
返品不可
代引不可
残り2点です
7427405261-269-18-1-75100[70]
1,030
取扱い終了
返品不可
7427406861-269-18-2-100140[100]
1,440
取扱い終了
返品不可
7427407761-269-18-3-125170[120]
1,540
取扱い終了
返品不可
7427408661-269-18-4-150240[180]
2,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする