アズワン
オーガンジーポーチ ブルー
色
ブルー
仕様
サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。
素材
ナイロン製
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74274095
61-269-19-1
75
100[70]
¥1,030
取扱い終了
返品不可
74274104
61-269-19-2
100
140[100]
¥1,440
取扱い終了
返品不可
74274113
61-269-19-3
125
170[120]
¥1,540
取扱い終了
返品不可
74274122
61-269-19-4
150
240[180]
¥2,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください