オーガンジーポーチ アイボリー

オーガンジーポーチ アイボリー - アズワン
アイボリー仕様サイズ表記の[ ]内はリボン位置から下部までの高さ寸法です。サイズは縫製の都合上約1cmの誤差が生じることがあります。素材ナイロン製内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7427425361-269-23-175100[70]
900
取扱い終了
返品不可
代引不可
7427426261-269-23-2100140[100]
1,440
取扱い終了
返品不可
7427427861-269-23-3125170[120]
1,530
取扱い終了
返品不可
7427428761-269-23-4150240[180]
2,040
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする