アズワン
グリッターWサテン
長さ(m)
20
仕様
※リボンは製造上つなぎ目があることがございます。
材質
ポリエステル・ラメフィルム糸
内容量
1巻
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74279397
61-276-5-1
ホワイト
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279406
61-276-5-2
アイボリー
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279415
61-276-5-3
ピンク
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279424
61-276-5-4
ライトブルー
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279433
61-276-5-5
レッド
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279442
61-276-5-6
グリーン
6
¥910
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279458
61-276-5-7
ブラウン
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279467
61-276-5-8
ワイン
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279476
61-276-5-9
ネイビー
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279485
61-276-5-10
ブラック
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279494
61-276-5-11
マゼンタ
6
¥810
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279503
61-276-5-12
ホワイト
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279512
61-276-5-13
アイボリー
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279528
61-276-5-14
ピンク
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279537
61-276-5-15
ライトブルー
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279546
61-276-5-16
レッド
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279555
61-276-5-17
グリーン
12
¥1,610
取扱い終了
返品不可
74279564
61-276-5-18
ブラウン
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279573
61-276-5-19
ワイン
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279582
61-276-5-20
ネイビー
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279598
61-276-5-21
ブラック
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
74279607
61-276-5-22
マゼンタ
12
¥1,350
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください