クリアボックス 深型

クリアボックス 深型 - アズワン
仕様組立式、ワンタッチ組立式素材塩化ビニル製内容量1セット(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
サイズ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7428449861-288-8-68×8×118×8×11cm 厚み61-7284-44
1,740
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
7428450761-288-8-2017.5×5.2×10.517.5×5.2×10.5cm 厚み61-7284-45
1,640
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
7428451661-288-8-36×6×66×6×6cm 厚み61-7284-46
1,130
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
7428452561-288-8-1011×8×611×8×6cm 厚み61-7284-47
1,750
取扱い終了
返品不可
代引不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする