アズワン
乳白レジ袋 エンボス加工タイプ
仕様
ハンガータイプ(吊るして使用できます。)
材質
ポリエチレン製ハード型エンボス加工
色
乳白
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
サイズ(号)
寸法(cm)
マチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
74286363
61-294-5-1
1セット(100枚)
150
310
関西25
15×31[20]×横マチ9
90
¥210
取扱い終了
返品不可
74286372
61-294-5-2
1セット(100枚)
180
380
関西30
18×38[26.5]×横マチ11
110
¥260
取扱い終了
返品不可
74286388
61-294-5-3
1セット(100枚)
215
430
関西35
21.5×43[31]×横マチ12.5
125
¥370
取扱い終了
返品不可
74286397
61-294-5-4
1セット(100枚)
255
480
関西40
25.5×48[35]×横マチ13.5
135
¥530
取扱い終了
返品不可
74286406
61-294-5-5
1セット(100枚)
295
530
関西45
29.5×53[39]×横マチ14.5
145
¥740
取扱い終了
返品不可
74286415
61-294-5-6
1セット(100枚)
345
480
関西50
34.5×58[43]×横マチ14.5
145
¥1,030
取扱い終了
返品不可
74286424
61-294-5-7
1セット(4000枚)
150
310
関西25
15×31[20]×横マチ9
90
¥6,630
取扱い終了
返品不可
74286433
61-294-5-8
1セット(4000枚)
180
380
関西30
18×38[26.5]×横マチ11
110
¥9,080
取扱い終了
返品不可
74286442
61-294-5-9
1セット(4000枚)
215
430
関西35
21.5×43[31]×横マチ12.5
125
¥12,300
取扱い終了
返品不可
74286458
61-294-5-10
1セット(3000枚)
255
480
関西40
25.5×48[35]×横マチ13.5
135
¥13,800
取扱い終了
返品不可
74286467
61-294-5-11
1セット(2000枚)
295
530
関西45
29.5×53[39]×横マチ14.5
145
¥13,300
取扱い終了
返品不可
74286476
61-294-5-12
1セット(2000枚)
345
580
関西50
34.5×58[43]×横マチ14.5
145
¥18,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください